| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-78-81367 Herst.-Nr.: 78-81367 EAN/GTIN: 840304749898 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Schnellladekabel USB-C auf USB-C 2m | langlebig und zuverlässig Das OtterBox USB-C auf USB-C Schnellladekabel ist die einfache Wahl für eine schnelle Verbindung. Das zuverlässige Kabel verfügt über eine flexible Außenbeschichtung für eine hochwertige Oberfläche und ist auf seine Robustheit hin geprüft. Das Schnellladekabel ist so konzipiert, dass es problemlos mit Ihren bevorzugten OtterBox-Hüllen und -Zubehörteilen funktioniert und mit Apple, Samsung, Google und anderen Herstellern kompatibel ist. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Längen und Farben, um Ihr perfektes Modell zu finden. Mit einer Datengeschwindigkeit von bis zu 480 Mb/s und einer Leistung von bis zu 60 W (3 A) sorgt das OtterBox Schnellladekabel dafür, dass Sie immer aufgeladen sind, ohne Ärger oder Zeitverlust. MERKMALE - Schnelllade-USB-C-auf-USB-C-Kabel für eine schnelle und effiziente Verbindung
- Liefert bis zu 60 W über Power Delivery im Vergleich zum 15 W Standardkabel
- Flexible Außenbeschichtung für hochwertige Haptik und Oberfläche
- UKompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
- Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
- Erhältlich in verschiedenen Längen - 1 Meter und 2 Meter
- Auf Flexibilität für Robustheit getestet
- USB 2.0 / USB PD
- Datengeschwindigkeit bis zu 480 Mb/s
- Stromausgang bis zu 3 A
OtterBox Schnellladekabel USB-C auf USB-C 2m | langlebig und zuverlässig Das OtterBox Standard Schnelllade-Kabel zum schnellen und effizienten laden Ihrer mobilen Endgeräte oder zum Datentransfer. Einfach & schnell anschließen und schon geht es los. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 0, 5m, usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 2.0, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 1m, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, ipad zubehör kabel, iphone ladekabel delock, ipod kabel usb, Lightning Kabel, Lightningkabel, iphone datenkabel hama, lightning kabel 20cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |