| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-78-81342 Herst.-Nr.: 78-81342 EAN/GTIN: 840304749645 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Dual GaN USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 65-W (2x USB-C) | intelligent, sicher und langlebig Das 65-W-Ladegerät von OtterBox mit zwei Anschlüssen ist die einfache Wahl, um schnell zwei Geräte gleichzeitig aufzuladen. Das kompakte Design dieses USB-C-GaN-Ladegeräts ermöglicht das nahtlose Aufladen mehrerer Geräte von Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken, während das anpassungsfähige Leistungsprofil Laptops mit einem 20-V-3-A-Eingang auflädt. Genießen Sie sicheres Laden mit USB-Power Delivery (PD) und Programmable Power Supply (PPS). Dieses schnell aufladende GaN-Ladegerät, das streng auf Robustheit getestet und für die Verwendung mit Ihrem bevorzugten OtterBox-Kabel konzipiert wurde, versorgt Ihre Geräte mit Strom und hält diese für alles bereit MERKMALE - Kompaktes, energieeffizientes 65-W-USB-C-GaN-Schnellladegerät
- Schnell und langlebig – lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 60 % auf*
- Dynamisches Power-Sharing ermöglicht die Nutzung von 65 W an einem Anschluss oder 45 W + 20 W an zwei Anschlüssen
- Zwei Anschlüsse (45W/20W) für das Aufladen mehrerer Geräte
- Kompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
- Anpassungsfähiges Leistungsprofil zum Aufladen von Laptops mit einem 20 V, 3 A Eingang
- Rigoros getestet auf sicheres, intelligentes und effizientes Laden zu Hause
- Sturzgetestet und mit stabiler Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit
- Sicheres Laden mit USB-Stromversorgung (PD) und Programmable Power Supply (PPS)
OtterBox Dual GaN USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 65-W (2x USB-C) | intelligent, sicher und langlebig WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *Basierend auf dem iPhone 14 Pro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, universalladegerät, iphone netzteil usb c, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |