Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8030
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8030
EAN/GTIN:
     4008705080309
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Gelbe Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Besonders auffallend durch Signalfarbe gelb. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite des Blattes:
210
Farbe:
gelb
Höhe des Etiketts:
21,2
Werkstoff:
Polyesterfolie
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
217
Breite des Etiketts:
45,7
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
25
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
witterungsbeständig:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
21.2
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Breite:
45.7
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,46*
€ 26,07*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,41*
€ 26,27*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,16*
€ 27,00*
1 Tag
41
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,49*
€ 27,27*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 28,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,7784* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.