Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-S100 Adapter, RS232 zu RS422/RS485 Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-S100 Adapter, RS232 zu RS422/RS485 Konverter
TRENDnet TI-S100 Adapter, RS232 zu RS422/RS485 Konverter
TRENDnet TI-S100 Adapter, RS232 zu RS422/RS485 Konverter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1527
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-S100
EAN/GTIN:
     710931162271
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Der TRENDnet RS232-zu-RS422/RS485 Konverter-Adapter, Modell TI-S100, ist ein DB9 Klemmenblock-Adapter, der für die Verwendung mit unseren industriellen Modbus-Gateways TI-M12 und TI-M42 entwickelt wurde. Der TI-S100 RS232-Klemmenblockadapter konvertiert einen RS232-Anschluss bequem in einen RS422- oder RS485-Klemmenblock.

  • Konvertierung eines RS232-Anschlusses in eine RS422/RS485-Klemmenleiste
  • Entwickelt für den Einsatz mit den industriellen Modbus-Gateways TI-M12 und TI-M42
  • NDAA/TAA-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Serieller Schnittstellenkonverter
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
TI-S100
Anschlüsse Seite 1 (PC):
1x Klemmleiste
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
1x DB9-Buchse RS-232 zu RS-422/RS485
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
33 mm
Gewicht:
16 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, adapter rs232, RS485, Converter, Adapter, RS232, serialconverter, RS422
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.