Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-320502-000-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320502-000-S
EAN/GTIN:
     4016032300496
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
adapter dvi

DVI-Adapter

Full HD, Dual-Link

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von einem DVI(24+5) Kabel an Geräte oder Kabel mit DVI(24+1) Steckverbinder.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
  • Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kabeltyp: Dual-Link
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DVI Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DVI-D, (24+1), Stecker
Anschluss 2:
DVI-I, (24+5), Buchse
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
HDTV Auflösung max.:
2560 x 1600 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kabeltyp:
Dual-Link
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
DVI Kabel
Verpackung:
Polybag
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.