Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-320503-000-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320503-000-S
EAN/GTIN:
     4016032300502
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Gender Changer
Invertieradapter

DVI Adapter

Full HD, Dual-Link

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zur Verlängerung von zwei DVI(24+1 oder 24+5) Kabeln.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Kabeltyp: Dual-Link
  • Anschluss 1: DVI-I, (24+5), Buchse
  • Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
  • Sortiment: DVI Kabel
  • HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Verpackung: Polybag
Weitere Informationen:
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
einfache Schirmung
Kabeltyp:
Dual-Link
Anschluss 1:
DVI-I, (24+5), Buchse
Anschluss 2:
DVI-I, (24+5), Buchse
Sortiment:
DVI Kabel
HDTV Auflösung max.:
2560 x 1600 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Verpackung:
Polybag
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.