Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-320505-000-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320505-000-S
EAN/GTIN:
     4016032300526
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

DVI Adapter

HD-Ready

Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem DVI Kabel an Geräte mit HD15 Steckverbinder.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Anschluss 1: DVI-I, (24+5), Buchse
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kabeltyp: Dual-Link
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DVI Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DVI-I, (24+5), Buchse
Anschluss 2:
HD DSUB, 15-pin, Stecker
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1200 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kabeltyp:
Dual-Link
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
DVI Kabel
Verpackung:
Polybag
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.