Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern/Scheiben f. FIS A M8 R B (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010429
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510513
EAN/GTIN:
     4048962101294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Mutter & Unterlegscheibe ausnicht rostender Stahl für beispielsweise Ankerstangen FIS A.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Material:
Nicht rostender Stahl
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M8 mm | M8
Passend zu:
FIS A M8 R
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Werkstoff:
Nicht rostender Stahl
Werkstoff / Korrosionsschutz:
A4
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
320.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2233*
€ 0,3041*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 8,68*
€ 12,01*
1 Tag
200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,99*
€ 12,51*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,495*
€ 13,145*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,605*
€ 15,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2934*
€ 0,34915
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.