Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor MEISTER 850/10/100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor MEISTER 850/10/100 D
Kompressor MEISTER 850/10/100 D
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10035
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10035
EAN/GTIN:
     9004853100352
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Betriebssicherheit durch Keiliriemenantrieb
  • 'Plug-and-play'-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Motorschutzschalter
  • Behälter- und Systemdruckmanometer
  • Filterdruckminderer 'FRM'mit Metallschutzkorb
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Vollgummi-Räder
  • Kugelhahn für Kondensatablass
  • Lenkrollen mit Bremse
  • Neues Kompressormodell mit Gußzylinder
  • Zweistufig verdichtendes Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- & Nachkühler aus Alu-Druckguß
  • Geringe Aggregatdrehzahl für hohe Einschalt- & Lebensdauer
  • Werkstattkompressor für gewerbliche Anwendungen
  • Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
578 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
827 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Type:
Elektromotor
Behältervolumen:
100 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
5,5 / 7,5 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
76 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1200 UpM
Länge:
1130 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1180 mm
Gewicht:
120 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Die bewährte ELMAG MEISTER-Klasse:
Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitun
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.401,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,96*
€ 1.809,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,38*
€ 1.793,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,32*
€ 1.735,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.436,44*
€ 1.709,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,23*
€ 1.690,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.406,03*
€ 1.673,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,30*
€ 1.667,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10032
ab € 1.318,11*
Ähnlich
ELMAG
10034
ab € 1.439,53*
Ähnlich
ELMAG
10036
ab € 1.516,34*
Ähnlich
ELMAG
11905
ab € 243,97*
Ähnlich
ELMAG
10095
ab € 1.568,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.