Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressorenaggregat Type B 2800-2 ACHTUNG: = Vor Inbetriebnahme Öl einfüllen!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressorenaggregat
Kompressorenaggregat
Artikel-Nr.:
     C6014-11905
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11905
EAN/GTIN:
     9004853119057
Suchbegriffe:
Druckluftaggregate
Kompressoraggregate
kompressoraggregate
  • Betriebsdruck max. 11 bar
  • Indirektantrieb mittels Keilriemen durch Elektro- oder Benzinmotor
  • Robuster Kompressorzylinder aus Aluminium-Druckguss
  • Dreifach beringte Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss, mit großflächigen Kühlrippen
  • Großzügiges, strömungsoptimiertes Guss-Lüfterrad
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
228 l/min
Ansaugleistung:
326 l/min
Max. Betriebsdruck:
11 bar
Zylinderanzahl:
2
Motorempfehlung Nennleistung:
2,2 / 3 kW / PS
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Drehzahl Verdichter:
1600 UpM
Länge:
21 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
10 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Qualitätskomponenten- und austauschteile:
ELMAG bietet eine große Auswahl an Qualitätskomponenten- und
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10032
ab € 1.309,73*
Ähnlich
ELMAG
10034
ab € 1.433,76*
Ähnlich
ELMAG
10035
ab € 1.360,86*
Ähnlich
ELMAG
10036
ab € 1.515,90*
Ähnlich
ELMAG
10095
ab € 1.557,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.