Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Filterregler
>
Artikel
Filterregler »multifix«, Metallbehälter u. Sichtrohr, BG 3, G 3/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100496
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
C 34 M-SR
EAN/GTIN:
4047322124522
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »multifix« mit Metallbehälter, Sichtrohr u. Mano., 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 20 bar, Regelber. 0,5-10 bar, Ablass HAVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
Baugröße:
3
Eingangsdruck max.:
20 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Durchfluss:
6700 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
DN:
20
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
68,8 mm
B:
248,2 mm
C:
99,0 mm
D:
149,2 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Filterregler für Standardanwendungen
>
Filterregler
>
Filterregler mit Metallbehälter, Sichtrohr, Mano
Weitere Suchbegriffe:
filterregler riegler 05-10bar
,
filter, regler
,
filter-regler 0,5-10 bar
,
Druckluftfilterregler
,
mulitfix
,
Filterelemente
,
Filterregler mit Metallbehälter
,
Filterregler mit Sichtrohr
,
Filterregler mit Manometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
ab € 24,21*
Zubehör
Filterelement 8 µm, Sinterbronce, BG 3, »Standard«, »multifix«
Riegler
653.6.908
ab € 9,50*
Zubehör
Haltewinkel m. zwei Schrauben, für »multifix«, BG 3, G 1/2, G 3/4
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Haltewinkel mit Mutter M50x1,5, f. »multifix«, BG 3, G 1/2, G 3/4
Riegler
MV 50
ab € 3,35*
Zubehör
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, O-Ring, BG 3
Riegler
KP 33
ab € 1,28*
Zubehör
Metallbehälter mit Sichtrohr, inkl. O-Ring, mit autom. Ablass BG3
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,90*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, halbautom. Ablassventil, BG 3
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,49*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, vollautom. Ablassventil, BG 3
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,58*
Zubehör
Schalttafelmutter M50x1,5, für »multifix«, BG 3, G 1/2 und G 3/4
Riegler
R 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Schutzkorb, für »multifix«, BG 3, G 1/2 und G 3/4 und BG 5, G 1
Riegler
SK 33
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen