Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101415
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.63
EAN/GTIN:
     4047322011921
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Installations-Wasserfilter
Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1, Eingangsdruck max. 16 bar, Wassertemperatur max. 30 °CZur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen.Schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Messing
Filterfeinheit:
90 µm
Siebtasse:
schlagfester Spezialkunststoff
Durchfluss kvs-Wert:
5,5 m³/h
DN:
25
A:
120,0 mm
B:
206,0 mm
C:
300,0 mm
Serie:
Bavaria
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Wassertemperatur min.:
5 °C
Wassertemperatur max.:
30 °C
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Installationswasserfilter, Komplettwasserfilter, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Hauswasserfilter, Rückspül-Filter, Rückspülfilter, riegler druckanzeige, druck messgerät, feinfilter 1", Druckluftfilter, Bavaria-Feinfilter, Wasserfilter, Filter, Feinfilter für Trinkwasser, Filter für Trinkwasser, Wartungsgeräte, Bavaria Feinfilter, Feinfilter Trinkwasser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100/621
ab € 15,01*
Sonstiges
Riegler
100/622
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.