Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Feinfilter
>
Artikel
Mikrofilter »variobloc«, Metallbehälter, Sichtrohr, BG 1, G 1/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-125320
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
VM 22 M
EAN/GTIN:
4047322169004
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Mikrofilter »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, 0,01 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, Mediumstemp. max. 80 °CBorsilikatfilter für Anwendungen in denen der Reinheitsgrad der Druckluft besonders hoch sein muss.Als 2. Stufe hinter dem Standardfilter entfernt dieser Filter beinahe rückstandslos die kleinsten verbleibenden Partikel aus Wasser, Öl, Schmutz zu 99,999 % (bei 0,01 µm).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Baugröße:
1
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
370 l/min
Eingangsdruck max.:
20 bar
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
48,0 mm
B:
155,0 mm
C:
22,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,1 bar
Luftqualität nach ISO 8573.1:
Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl
Filterfeinheit:
0,01 µm
Wirkungsgrad:
99,999 %
Ursprungsland:
DE
... >
Filter für hohe Reinheitsgrade
>
Mikrofilter »variobloc«
>
Mikrofilter mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr
Weitere Suchbegriffe:
Submikrofilter
,
druckluftfilter 1/4"
,
druckluftfilter
,
riegler druckluftfilter
,
Spezialfilter
,
Filter
,
Variobloc-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
Filter mit Metallbehälter
,
Mikrofilter mit Metallbehälter
,
Filter mit Sichtrohr
,
Mikrofilter mit Sichtrohr
,
variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Halbautomatisches Ablassventil
Riegler
VZ 751
ab € 6,08*
Zubehör
Haltewinkel und zwei Schrauben, für »variobloc«, BG 1
Riegler
VZ 718
ab € 6,53*
Zubehör
Komfort-Verbindungsset, für »variobloc«, BG 1, G 1/4
Riegler
VZ 401
ab € 16,49*
Zubehör
Kompaktverbindungsset inkl. T-Halter, für »variobloc« BG 1, G 1/4
Riegler
VZ 201
ab € 4,59*
Zubehör
Kompaktverbindungsset, für »variobloc«, BG 1, G 1/4
Riegler
VZ 101
ab € 2,77*
Zubehör
Polycarbonatbehälter mit Handablassventil, BG 1
Riegler
VZ 521
ab € 8,00*
Zubehör
Schutzkorb, für »variobloc«, BG 1, G 1/4 und G 3/8
Riegler
VZ 531
ab € 8,76*
Zubehör
Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1
Riegler
65/0-N
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen