Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter »variobloc«, Metallbehälter, Sichtrohr, BG 2, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-125324
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VM 26 M
EAN/GTIN:
     4047322212724
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Mikrofilter »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, 0,01 µm, BG 2, G 1, PE max. 20 bar, Mediumstemp. max. 80 °CBorsilikatfilter für Anwendungen in denen der Reinheitsgrad der Druckluft besonders hoch sein muss.Als 2. Stufe hinter dem Standardfilter entfernt dieser Filter beinahe rückstandslos die kleinsten verbleibenden Partikel aus Wasser, Öl, Schmutz zu 99,999 % (bei 0,01 µm).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
2
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
1100 l/min
Eingangsdruck max.:
20 bar
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
124,0 mm
B:
202,0 mm
C:
26,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,1 bar
Luftqualität nach ISO 8573.1:
Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl
Filterfeinheit:
0,01 µm
Wirkungsgrad:
99,999 %
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, feinfilter 2" riegler, druckluftfilter, druckluftfilter 2", Spezialfilter, Filter, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Filter mit Metallbehälter, Mikrofilter mit Metallbehälter, Filter mit Sichtrohr, Mikrofilter mit Sichtrohr, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 751
ab € 6,09*
Zubehör
Riegler
VZ 719
ab € 7,06*
Zubehör
Riegler
VZ 104
ab € 4,48*
Zubehör
Riegler
VZ 204
ab € 8,44*
Zubehör
Riegler
VZ 522
ab € 10,98*
Zubehör
Riegler
VZ 532
ab € 9,64*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.