Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Feinfilter
>
Artikel
Mikrofilter »multifix«, mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG 4, G 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-133148
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FM 45 M
EAN/GTIN:
4047322476379
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter 1"
Mikrofilter »multifix« mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG 4, G 1, PE max. 20 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Baugröße:
4
Eingangsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
NBR
Filterelement:
Borsilikat-POM
Filterfeinheit:
0,01 µm
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
1500 l/min
DN:
25
Gehäuse:
Alu-Druckguss
Behälter:
Metallbehälter
A:
85,0 mm
B:
247,0 mm
C:
58,0 mm
D:
189,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,1 bar
Restölgehalt:
0,01 mg/m³
Kondensatablass:
halbautomatisch
Wirkungsgrad:
99,999 %
Ursprungsland:
DE
... >
Filter für hohe Reinheitsgrade
>
Mikrofilter (Feinfilter) »multifix«
>
Mikrofilter mit Metallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
feinfilter
,
riegler feinfilter
,
Druckluftfilter
,
Mikrofilter mit Metallbehälter
,
Spezialfilter
,
Filterelemente
,
mulitfix
,
Filter
,
Filter mit Metallbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
ab € 24,21*
Zubehör
Haltewinkel mit 2 Schrauben, für »multifix«, BG 4, G 3/4 und G 1
Riegler
ZW 45
ab € 8,78*
Zubehör
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, O-Ring, BG 4
Riegler
KP 45
ab € 5,19*
Zubehör
Metallbehälter mit Sichtrohr, inkl. O-Ring, mit vollautom. Ablass
Riegler
MS 45 FS-A
ab € 54,41*
Zubehör
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb und halbautom. Ablassventil
Riegler
KSS 45 F-HA
ab € 10,39*
Zubehör
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb und vollautom. Ablassventil
Riegler
KSS 45 F-A
ab € 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen