Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Pneumatik-Vorfilter
>
Artikel
Vorfilter »FUTURA-mini«, Metallbehälter, 0,3 µm, BG 0, G 1/4, VA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-142447
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FUM 861-M
EAN/GTIN:
4047322556729
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
vorfilter (pneumatik)
Vorfilter »FUTURA-mini« mit Metallbehälter, 0,3 µm, BG 0, G 1/4, PE 1,5 - 12 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass: VAVorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 µm aus Druckluft und Gasen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Baugröße:
0
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Filterelement:
Imprägniertes Papier
Filterfeinheit:
0,3 µm
Durchfluss:
140 l/min
Behälter:
Metallbehälter
A:
43,0 mm
B:
160,0 mm
C:
27,0 mm
Serie:
FUTURA-mini
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,02 bar
Dichtmaterial:
NBR
Kondensatablass:
vollautomatisch
Ursprungsland:
DE
... >
Filter für hohe Reinheitsgrade
>
Vorfilter »FUTURA-mini«
>
Vorfilter mit Metallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftfilter
,
Spezialfilter
,
Filterelemente
,
Filter
,
FUTURA-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
Mini-Wartungsgeräte
,
Vorfilter
,
Filter mit Metallbehälter
,
Vorfilter mit Metallbehälter
,
Futura
,
Futura Mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC)
Riegler
655.6.901
ab € 42,21*
Zubehör
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben, für »FUTURA-mini«, BG 0
Riegler
H 848
ab € 4,19*
Zubehör
Koppelpaket für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben für »FUTURA-mini«
Riegler
WKM 100
ab € 2,27*
Zubehör
Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA-mini« BG 0
Riegler
KPM 100
ab € 1,38*
Zubehör
Metall-Kondensatbehälter, VA (NC)
Riegler
640/11-A-NC
ab € 41,07*
Zubehör
Metallbehälter, inkl. NBR-O-Ring 30x2, halbautom. Ablassventil
Riegler
641/11-HA
ab € 12,60*
Zubehör
Polycarbonat-Kondensatbehälter, VA (NC)
Riegler
KS 11 F-A-NC
ab € 36,07*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, inkl. NBR-O-Ring 30x2, halbautom. Ablass
Riegler
640/1-HA
ab € 5,85*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, mit vollautom. Ablassventil
Riegler
KS 11 F-A
ab € 28,92*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4, für »FUTURA-mini«, BG 0
Riegler
WK 100-14
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen