Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfilter »FUTURA«, Metallbeh., Sichtrohr, 0,3 µm, BG4, G 3/4, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156564
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 6150-M
EAN/GTIN:
     4047322627566
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
vorfilter (pneumatik)
Vorfilter »FUTURA«, Metallbehälter und Sichtrohr, 0,3 µm, BG 4, G 3/4, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass HAVorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 µm aus Druckluft und Gasen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
Baugröße:
4
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Filterelement:
Imprägniertes Papier
Filterfeinheit:
0,3 µm
Durchfluss:
1500 l/min
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
85,0 mm
B:
252,0 mm
C:
63,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,02 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftfilter, Spezialfilter, Filterelemente, Filter, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Vorfilter, Vorfilter mit Metallbehälter, Vorfilter mit Sichtrohr, Futura
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,21*
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,21*
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,70*
Zubehör
Riegler
DAF 1
ab € 11,81*
Zubehör
Riegler
DM 34
ab € 53,54*
Zubehör
Riegler
MF 34-A
ab € 51,36*
Zubehör
Riegler
MF 34-NC-A
ab € 57,95*
Zubehör
Riegler
BSF 34-NC-A
ab € 39,59*
Zubehör
Riegler
BSF 34
ab € 8,05*
Zubehör
Riegler
BSF 34-A
ab € 31,04*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,13*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,16*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.