Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfilter »FUTURA«, Metallbeh., Sichtrohr, 0,3 µm, BG 4, G 1, VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156571
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 6161-M
EAN/GTIN:
     4047322627634
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
vorfilter (pneumatik)
Vorfilter »FUTURA«, Metallbehälter und Sichtrohr, 0,3 µm, BG 4, G 1, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass VAVorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 µm aus Druckluft und Gasen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Filterelement:
Imprägniertes Papier
Filterfeinheit:
0,3 µm
Durchfluss:
1500 l/min
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
85,0 mm
B:
269,0 mm
C:
63,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,02 bar
Kondensatablass:
vollautomatisch
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftfilter, Spezialfilter, Filterelemente, Filter, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Vorfilter, Vorfilter mit Metallbehälter, Vorfilter mit Sichtrohr, Futura
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 41,99*
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,70*
Zubehör
Riegler
DAF 1
ab € 11,82*
Zubehör
Riegler
DM 34
ab € 53,40*
Zubehör
Riegler
MF 34
ab € 28,99*
Zubehör
Riegler
MF 34-NC-A
ab € 58,74*
Zubehör
Riegler
BSF 34-NC-A
ab € 40,50*
Zubehör
Riegler
BSF 34
ab € 8,05*
Zubehör
Riegler
BSF 34-A
ab € 31,29*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,13*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,39*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.