Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Schraubsicherung
>
Diazed
>
Artikel
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DII In=16A Un=500V AC/440V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SB2611
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SB2611
EAN/GTIN:
4001869573090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
siemens diazed dii
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DII In=16A In=500V a.c./440V d.c. Betriebsklasse gG
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Baugröße:
DII
Farbcode:
grau
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
D-Sicherungseinsatz
Weitere Suchbegriffe:
d-sicherung
,
d-sicherung dii
,
SENTRON
,
DIAZED Schraubkappen und Passschrauben
,
DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,26*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
D-Passschraube DII/E27, 16A
Siemens
5SH314
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen