Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Schraubsicherung
>
Passeinsatz
>
Artikel
D-Passschraube DII/E27, 16A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SH314
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SH314
EAN/GTIN:
4001869023892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Pass Einsatz
D-Passschraube DII/E27, 16A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Farbcode:
grau
Bemessungsstrom:
16 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
D-Schraub-Passeinsatz
Weitere Suchbegriffe:
Passeinsatz
,
Schutzschalter
,
Sicherungshalter
,
paßeinsatz 16a siemens
,
pass einsatz
,
pass einsatz 16a
,
SENTRON
,
DIAZED Schraubkappen und Passschrauben
,
DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,36*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIAZED-Reitersockel SR60 3P, DII, 25A, 500V für 5/10 mm-Sammelschienen
Siemens
5SF6020
ab € 43,28*
Sonstiges
DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG
Siemens
5SD8016
ab € 10,102*
Sonstiges
DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink
Siemens
5SD605
ab € 7,322*
Sonstiges
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DII In=16A Un=500V AC/440V DC
Siemens
5SB2611
ab € 0,26*
Sonstiges
DIAZED-Sicherungssockel Größe DII Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt
Siemens
5SF1060
ab € 4,81*
Sonstiges
DIAZED-Sicherungssockel Größe DII Formstoff, 3-polig berührungsgeschützt
Siemens
5SF5068
ab € 13,29*
Sonstiges
DIAZED-Sockel DII 25A AC DC 500V Kopfkontakt/Bügelklemme
Siemens
5SF1005
ab € 3,57*
Sonstiges
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27
Siemens
5SD420
ab € 3,25*
Sonstiges
SR60-Sockel DIAZED DII 3-polig AC DC 500V für Passschraube für 5/10mm
Siemens
5SF6015
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen