Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR60-Sockel DIAZED DIII 3-polig AC 690V DC 500V für Passschraube für 5/10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SF6215
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF6215
EAN/GTIN:
     4001869176994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
siemens sicherungssockel
sicherungssockel
sicherungssockel diii
SR60-Sockel DIAZED DIII 3-polig AC 690V DC 500V für Passschraube für 5/10mm Schienenstärke mit Bügelschellen Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung mit Abdeckung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,115*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,325*
€ 17,04675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,215*
€ 15,72585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,675*
€ 15,08325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,985*
€ 14,26215
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,115*
€ 12,03685
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH302
ab € 0,83*
Zubehör
Siemens
5SH3703
ab € 6,65*
Zubehör
Siemens
5SH317
ab € 0,72*
Zubehör
Siemens
5SH318
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH320
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH3411
ab € 3,91*
Zubehör
Siemens
5SH222
ab € 20,87*
Zubehör
Siemens
5SF6220
ab € 13,3375*
Zubehör
Siemens
5SH1170
ab € 45,6765*
Zubehör
Siemens
5SH1231
ab € 1,28*
Zubehör
Siemens
5SH113
ab € 0,93*
Zubehör
Siemens
5SH123
ab € 0,66*
Zubehör
Siemens
5SF1260
ab € 5,69*
Zubehör
Siemens
5SF5268
ab € 16,47*
Zubehör
Siemens
5SF1205
ab € 22,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.