Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Schraubsicherung
>
Passeinsatz
>
Artikel
D-Passschraube DIII/E33, 50A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SH318
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SH318
EAN/GTIN:
4001869023939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Pass Einsatz
D-Passschraube DIII/E33, 50A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Farbcode:
weiß
Bemessungsstrom:
50 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
D-Schraub-Passeinsatz
Weitere Suchbegriffe:
Passeinsatz
,
Schutzschalter
,
Sicherungshalter
,
paßeinsatz 50a siemens
,
pass einsatz
,
passeinsatz siemens
,
SENTRON
,
DIAZED Schraubkappen und Passschrauben
,
DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,71*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIAZED-Reitersockel SR60 3P, DIII, 63A, 500V für 5/10 mm-Sammelschienen
Siemens
5SF6220
ab € 13,3375*
Zubehör
DIAZED-Sicherungssockel Größe III Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt
Siemens
5SF1260
ab € 5,69*
Zubehör
DIAZED-Sicherungssockel Größe III Formstoff, 3-polig berührungsgeschützt
Siemens
5SF5268
ab € 16,47*
Zubehör
DIAZED-Sockel DIII 63A AC 690V DC 500V Bügelklemme/Schellenklemme
Siemens
5SF1205
ab € 22,34*
Zubehör
DIAZED-Sockel DIII 63A E33S AC DC 750V für Einsätze 5SD6 für Schraubbefestigung
Siemens
5SF4230
ab € 35,95*
Zubehör
SR60-Sockel DIAZED DIII 3-polig AC 690V DC 500V für Passschraube für 5/10mm
Siemens
5SF6215
ab € 10,115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen