Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Cam
>
Artikel
Hama Webcam mit Ringlicht C-850 Pro, QHD, mit Fernbedienung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00139989
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00139989
EAN/GTIN:
4047443509024
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
Laptop Webcam
Notebook Cam
Gestochen scharfe Bilder und glasklarer Ton – Videos und Live-Streams in bester Qualitat: Ob Gaming-Session oder Videokonferenz im Homeoffice, unsere QHD-Webcam liefert hochauflosende Aufnahmen. Auto-Fokus, Belichtungskorrektur und Stereo-Mikrofon machen’s moglich. - QHD-Breitbildauflosung (2560 x 1440) fur Aufnahmen in hochster Bild- und Tonqualitat - eingebautes Ringlicht liefert eine gleichmasige Beleuchtung: Helligkeit und Farbtemperatur mehrstufig einstellbar per Touch-Steuerung - Steuerung der Zoom-Funktion und LED-Beleuchtung, vertikales und horizontales Verschieben des Bildausschnitts per Fernbedienung sowie Ein- und Ausschalten von Kamera, Mikrofon und Leuchtring - magnetische Linsenabdeckung schutzt vor Spionageangriffen durch Hacker - wahrend des Live-Streams konnen Kamera und Mikrofon per Fernbedienung deaktiviert werden - vertikaler Neigungswinkel flexibel einstellbar, ideal um z.B. Dokumente oder Modelle auf dem Tisch zu zeigen - integriertes Mikrofon ermoglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube - fester Stand am Drehort: dank 1/4-Gewinde an allen gangigen Stativen montierbar - erstellen von Bildern und Videos am Notebook/PC und ideal zum Streamen oder Chatten mit diversen Instant-Messaging-Anwendungen (z.B. Skype, Teams, Zoom)- Autofokus garantiert ein scharfes Bild, auch bei Bewegungen - Belichtungsanpassung fur optimale Bildqualitat, auch bei schwierigen Lichtverhaltnissen - Stereo-Mikrofon fur klar verstandliche Sprachubertragung - Fernbedienung zur Steuerung von Zoom und Bildausschnitt (in 1080p/720p), Webcam und Mikrofon lassen sich wahrend des Live-Streams aktiviern und deaktivieren - Leuchtring mit individuell einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur fur ein besseres Streaming-, Chat- und Gaming-Erlebnis - Webcam mit Magnetic-Switch: beim Abnehmen der magnetischen Linsenabdeckung schaltet sich das Ringlicht automatisch ein und beim Anbringen wieder aus - Stand-/Klemmfus zur Montage an TFT- und Notebookbildschirmen mit 1/4-Zoll-Gewinde - Plug & Play: treiberlose Installation durch UVC Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10, ab MAC OS 10.4.3 Lieferumfang: - 1 Ringlight-Webcam C-850 Pro - 1 Fernbedienung - 1 Magnetische Linsenabdeckung - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
254.3 g
Hohe:
18.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Mikrofontyp:
Mono 2x
USB-Standard:
USB-2.0
Mikrofon:
Stereo
Max. Schwenkbereich:
360 Grad
Zusatzfunktionen:
1/4 Zoll-Gewinde, Autom. Belichtungsanpassung, Eingebautes Mikrofon, Fernbedienung, LED-Beleuchtung, LED-Leuchtring, Rauschunterdruckung, SPY - Protection, Status LED, UVC – Modus, Verstellbarer Neigungswinkel
Bildrate:
30 Bilder pro Sekunde bei 1080p/30 Bilder pro Sekunde bei 720p
Megapixel:
4
Bildauflosung:
2560x1440 Pixel
Videoauflosung:
2560x1440 Pixel
Blickwinkel:
89°
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Beleuchtung
Kompatible Betriebssysteme:
Mac/Windows 11/10
Fokus:
Auto Focus
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Webcam
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Webcam
,
Ringleuchte
,
Ringlicht
,
Spaltringlicht
,
Schwanenhalsmikrofon
,
Schwanenhalsmikrophon
,
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
hama selfie ringleuchte
,
foto ringleuchten
,
ringleuchte
,
Computer
,
Kamera
,
Internet
,
Computerzubehor
,
Computer Zubehor
,
Cam
,
Web
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 61,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama HD-Webcam Spy Protect
Hama
00053950
ab € 12,34*
Ähnlich
Hama PC-Webcam C-400, 1080p
Hama
00139991
ab € 26,86*
Ähnlich
Hama PC-Webcam C-600 Pro, 1080p
Hama
00139992
ab € 35,66*
Ähnlich
Hama PC-Webcam C-900 Pro, UHD 4K, 2160p, USB-C, fur Streaming
Hama
00139995
ab € 91,73*
Ähnlich
Hama Webcam mit Ringlicht C-800 Pro, QHD 2K, mit Mikrofon, Fernbedienung, LED
Hama
00139993
ab € 54,06*
Ähnlich
Rapoo Full-HD-Webcam XW180, Schwarz
Rapoo
00192417
ab € 25,96*
Ähnlich
uRage Streaming-Webcam REC 900 FHD mit Spy-Protection, Schwarz
uRage
00186090
ab € 60,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen