Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Cam
>
Artikel
Hama PC-Webcam C-400, 1080p
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00139991
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00139991
EAN/GTIN:
4047443452092
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Gestochen scharf – Videos und Live-Streams in bester Qualitat: Ob Homeschooling oder Skype-Call mit der Family, unsere Full-HD-Webcam liefert hochauflosende Bild- und Tonaufnahmen. Die verschliesbare Kameraabdeckung schutzt Ihre Privatsphare, wenn Sie die Cam gerade nicht nutzen. - hochauflosende Full-HD-Qualitat im 16:9-Format - integriertes Mikrofon ermoglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube - verschliesbare Linse schutzt vor Spionageangriffen durch Hacker - fester Stand am Drehort: dank 1/4-Gewinde an allen gangigen Stativen montierbar - erstellen von Bildern und Videos am Notebook/PC und ideal zum Streamen oder Chatten mit diversen Instant-Messaging-Anwendungen (z.B. Skype, Teams, Zoom)- Unterstutzung der Full-HD-Breitbildauflosung 1080p (1920 x 1080) fur Aufnahmen in hochster Bild- und Tonqualitat - Stand-/Klemmfus zur Montage an TFT- und Notebookbildschirmen - Plug & Play: treiberlose Installation durch UVC Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, ab MAC OS 10.4.3 Lieferumfang: - 1 PC-Webcam C-400 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
148.59 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm
Breite x Hohe x Lange:
5.5 x 5 x 9,2 cm
Kabellange:
1,8 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Mikrofontyp:
Mono 2x
USB-Standard:
USB-2.0
Mikrofon:
Mono
Max. Schwenkbereich:
360 Grad
Bildauflosung (interpoliert):
1920 x 1080 Pixel
Zusatzfunktionen:
1/4 Zoll-Gewinde, Autom. Belichtungsanpassung, Eingebautes Mikrofon, SPY - Protection, Status LED, UVC – Modus, Verstellbarer Neigungswinkel
Bildrate:
30 Bilder pro Sekunde bei 1080p
Megapixel:
2
Bildauflosung:
1920 x 1080 Pixel
Videoauflosung:
1920 x 1080 Pixel
Blickwinkel:
75°
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Mac/Windows
Fokus:
Fixed Focus
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Webcam
Weitere Suchbegriffe:
Web Kamera
,
Webcam
,
hama web cam
,
web cam
,
webcam 1920x1080
,
Computer
,
Kamera
,
Buro
,
Internet
,
Computerzubehor
,
Burobedarf
,
Computer Zubehor
,
Cam
,
Web
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama HD-Webcam Spy Protect
Hama
00053950
ab € 12,34*
Ähnlich
Hama PC-Webcam C-600 Pro, 1080p
Hama
00139992
ab € 35,66*
Ähnlich
Hama PC-Webcam C-900 Pro, UHD 4K, 2160p, USB-C, fur Streaming
Hama
00139995
ab € 91,73*
Ähnlich
Hama Webcam mit Ringlicht C-800 Pro, QHD 2K, mit Mikrofon, Fernbedienung, LED
Hama
00139993
ab € 54,06*
Ähnlich
Hama Webcam mit Ringlicht C-850 Pro, QHD, mit Fernbedienung
Hama
00139989
ab € 61,03*
Ähnlich
Rapoo Full-HD-Webcam XW180, Schwarz
Rapoo
00192417
ab € 25,96*
Ähnlich
uRage Streaming-Webcam REC 900 FHD mit Spy-Protection, Schwarz
uRage
00186090
ab € 60,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen