Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, d.braun


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug
Verpackungsfoto: Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug
Rayher Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug
Farbauswahl: Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug
Artikel-Nr.:
     C825-1406405
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1406405
EAN/GTIN:
     4006166598401
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
dunkelbraun
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1406423
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406410
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406435
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406449
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406406
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406429
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406408
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406415
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406439
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406434
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406433
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406416
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406418
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406422
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406407
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.