Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Perlen
>
Rocailles
>
Artikel
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, türkis
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-1406407
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
1406407
EAN/GTIN:
4006166598425
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
türkis
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
FSC:
-
... >
Schmuckdesign
>
Perlen
>
Rocailles
Weitere Suchbegriffe:
Rocailles-Glasperlen
,
Rocaillesglasperlen
,
rayher perlen
,
delica rocailles
,
rocailles türkis
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, blutstein
Rayher Hobby
1406423
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, d.blau
Rayher Hobby
1406410
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, d.braun
Rayher Hobby
1406405
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, flieder, nicht waschbar
Rayher Hobby
1406435
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, gemischt, nicht waschbar
Rayher Hobby
1406449
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, gold
Rayher Hobby
1406406
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, grün
Rayher Hobby
1406429
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, h.blau
Rayher Hobby
1406408
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, jade
Rayher Hobby
1406415
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, lila
Rayher Hobby
1406439
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, orange
Rayher Hobby
1406434
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, pink, nicht waschbar
Rayher Hobby
1406433
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, rosé, nicht waschbar
Rayher Hobby
1406416
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, rot
Rayher Hobby
1406418
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17g, silber
Rayher Hobby
1406422
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen