Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Perlen
>
Glasperlen
>
Artikel
Glas Schliffperle Olive, 4mm ø, 6mm, Dose 50Stück, blaugrau irisierend
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-14203566
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
14203566
EAN/GTIN:
4006166799150
Suchbegriffe:
Glas-Schliffperlen
Glasperlen
Glasschliffperlen
rayher glasperle
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
blaugrau
Inhalt:
50 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Schmuckdesign
>
Perlen
>
Glas-Perlen
Weitere Suchbegriffe:
glas schliffperlen
,
Schliffperlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,77*
1 Dose enthält 50 Stück (€ 0,0754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glas Schliffperle Olive, 4mm ø, 6mm, Dose 50Stück, bergkristall irisierend
Rayher Hobby
14203801
€ 3,77*
Ähnlich
Glas Schliffperle Olive, 4mm ø, 6mm, Dose 50Stück, flieder irisierend
Rayher Hobby
14203308
€ 3,77*
Ähnlich
Glas Schliffperle Olive, 4mm ø, 6mm, Dose 50Stück, helltopaz irisierend
Rayher Hobby
14203807
€ 3,77*
Ähnlich
Glas Schliffperle Olive, 4mm ø, 6mm, Dose 50Stück, jaspis irisierend
Rayher Hobby
14203835
€ 3,77*
Ähnlich
Glas Schliffperle Olive, 4mm ø, 6mm, Dose 50Stück, onyx irisierend
Rayher Hobby
14203850
€ 3,77*
Ähnlich
Glas Schliffperle Olive, 4mm ø, 6mm, Dose 50Stück, rosenquarz irisierend
Rayher Hobby
14203810
€ 3,77*
Ähnlich
Glas Schliffperle Olive, 4mm ø, 6mm, Dose 50Stück, saphir irisierend
Rayher Hobby
14203830
€ 3,77*
Ähnlich
Glas Schliffperle Olive, 4mm ø, 6mm, Dose 50Stück, schwarz, nicht irisierend
Rayher Hobby
14203576
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen