Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Schliffperle Olive, 4mm ø, 6mm, Dose 50Stück, onyx irisierend


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Glas Schliffperle Olive, 4mm ø
Verpackungsfoto: Glas Schliffperle Olive, 4mm ø
Rayher Glas Schliffperle Olive, 4mm ø
Farbauswahl: Glas Schliffperle Olive, 4mm ø
Farbauswahl: Glas Schliffperle Olive, 4mm ø
Produktfoto: Glas Schliffperle Olive, 4mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14203850
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14203850
EAN/GTIN:
     4006166534706
Suchbegriffe:
Glas-Schliffperlen
Glasperlen
Glasschliffperlen
rayher glasperle
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
onyx
Inhalt:
50 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: glas schliffperlen, Schliffperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Dose enthält 50 Stück (€ 0,0754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14203801
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14203566
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14203308
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14203807
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14203835
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14203810
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14203830
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14203576
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.