Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfil., BG 80, G1 1/2, Metallbehälter, halbauto. Ablassventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-322.5411M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     322.5411M
EAN/GTIN:
     4030875099294
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter standard, BG 80, G1 1/2, Metallbehälter, halbauto. Ablassventil
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G 1 ½
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter
Min. Betriebsdruck:
min. 0,5 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
12.500 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Halbautomatisches Ablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 25
Behälterinhalt Filter:
260 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallbehälter
Gewicht:
2920 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.