Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter, BG 40, G1/2, Metallbehälter, Anbau-Ablassventil A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofilter, BG 40, G1/2, Metallbehälter, Anbau-Ablassventil A
Mikrofilter, BG 40, G1/2, Metallbehälter, Anbau-Ablassventil A
Mikrofilter, BG 40, G1/2, Metallbehälter, Anbau-Ablassventil A
Artikel-Nr.:
     C8505-403.136M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875055726
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter 1/2"
Mikrofilter standard, BG 40, G1/2, Metallbeh., Anbau-Ablassventil A
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Mikrofilter
Min. Betriebsdruck:
ab 0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.000 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 0,2 bar)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
0,01 µm
Nennweite:
DN 15
Behälterinhalt Filter:
max. bis Mikrofiltereinsatz
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallbehälter
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter ewo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.