Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter, BG 60, G1, Metallbehälter, Anbau-Ablassventil A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofilter, BG 60, G1, Metallbehälter, Anbau-Ablassventil A
Mikrofilter, BG 60, G1, Metallbehälter, Anbau-Ablassventil A
Mikrofilter, BG 60, G1, Metallbehälter, Anbau-Ablassventil A
Artikel-Nr.:
     C8505-403.149M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875055788
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter 1"
Mikrofilter standard, BG 60, G1, Metallbeh., Anbau-Ablassventil A
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Mikrofilter
Min. Betriebsdruck:
ab 0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
4.000 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 0,2 bar)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
0,01 µm
Nennweite:
DN 20
Behälterinhalt Filter:
max. bis Mikrofiltereinsatz
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallbehälter
Baugröße:
BG 60
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter ewo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.