Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter, BG 60, G3/4, Metallbehälter, Handablassventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofilter, BG 60, G3/4, Metallbehälter, Handablassventil
Mikrofilter, BG 60, G3/4, Metallbehälter, Handablassventil
Mikrofilter, BG 60, G3/4, Metallbehälter, Handablassventil
Artikel-Nr.:
     C8505-403.48M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875056006
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter ewo
Mikrofilter standard, BG 60, G3/4, Metallbeh., Handablassventil
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¾ Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Mikrofilter
Min. Betriebsdruck:
ab 0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
4.000 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 0,2 bar)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
0,01 µm
Nennweite:
DN 20
Behälterinhalt Filter:
max. bis Mikrofiltereinsatz
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallbehälter
Baugröße:
BG 60
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter 3/4"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.