Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Filter 482, G1/4, BG 20, Hand-AV, 5 µm, Met.behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-482.222M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     482.222M
EAN/GTIN:
     4030875089912
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 5my
druckluftfilter
Druckluftfilter Typ 482 variobloc, G1/4, BG 20, Handablassventil, Filtereinsatz: 5 µm, Metallbehälter, p1: 0 – 20 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 20 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter Typ 482
Min. Betriebsdruck:
ab 0 bar
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.800 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
5 µm
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Behälter:
Metallbehälter
Gewicht:
546 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 20
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 1/4"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.