Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Filter 482, G3/4, BG 50, Hand-AV, 5 µm, Met.behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-482.282M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     482.282M
EAN/GTIN:
     4030875104936
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 5my
druckluftfilter
Druckluftfilter Typ 482 variobloc, G3/4, BG 50, Handablassventil, Filtereinsatz: 5 µm, Metallbehälter, p1: 0 – 20 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 20 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ¾
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter Typ 482
Min. Betriebsdruck:
ab 0 bar
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.500 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
5 µm
Behälterinhalt Filter:
85 ml
Behälter:
Metallbehälter
Gewicht:
1359 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 50
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 3/4"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.