Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Filter 482, G1/2, BG 40, halbauto. AV, 40 µm, Met.behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-482.561M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     482.561M
EAN/GTIN:
     4030875103274
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 1/2"
druckluftfilter
Druckluftfilter Typ 482 variobloc, G1/2, BG 40, halbauto. Ablassventil, Filtereinsatz: 40 µm, Metallbehälter, p1: 0,5 – 20 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckluftfilter
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 20 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter Typ 482
Min. Betriebsdruck:
min. 0,5 bar
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.200 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Halbautomatisches Ablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälterinhalt Filter:
85 ml
Behälter:
Metallbehälter
Gewicht:
1419 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: ewo druckluftfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.