Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX 73847 Handschuhe Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell MICROFLEX 73847 Handschuhe Größe S
Ansell MICROFLEX 73847 Handschuhe Größe S
Ansell MICROFLEX 73847 Handschuhe Größe S
Artikel-Nr.:
     4012-1012459
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73847070
EAN/GTIN:
     10076490462403
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Das weiche, biegsame Neoprenmaterial bietet Tragekomfort über einen längeren Zeitraum und ermöglicht dem Handschuhträger eine größere Tastsensibilität.
  • Die texturierten Finger und das technisch hochwertige Material gewährleisten höchste Griffsicherheit in nassen und trockenen Arbeitsumfeldern.
  • Ergonomie- und Nassgriff-Zertifikat der U.S. Ergonomics. Die Handschuhe des Typs Microflex 73-847 verringern das Risiko von ernsthaften Verletzungen durch einen verstärkten Nassgriff, eine nachweisliche Reduzierung des beim Greifen benötigten muskulären Kraftaufwands und das Vermeiden schneller Ermüdungserscheinungen der Hände.
  • Die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Neopren
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6977 | Kategorie III | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 421:2010
Anwendungen:
Wartung und Reinigung des Labors | Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Herstellung von medizinischen Geräten | Laborforschung und -entwicklung | Rohstoffaufbereitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 17,31*
14 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,95*
ab € 13,44*
€ 18,79*
9 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 23,30*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73847090
ab € 12,08*
Ähnlich
Ansell
73847080
ab € 12,07*
Ähnlich
Ansell
73847100
ab € 12,07*
Ähnlich
Ansell
73847060
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.