Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1012005 Herst.-Nr.: 73847080 EAN/GTIN: 10076490462410 |
| |
|
| | |
| - Das weiche, biegsame Neoprenmaterial bietet Tragekomfort über einen längeren Zeitraum und ermöglicht dem Handschuhträger eine größere Tastsensibilität.
- Die texturierten Finger und das technisch hochwertige Material gewährleisten höchste Griffsicherheit in nassen und trockenen Arbeitsumfeldern.
- Ergonomie- und Nassgriff-Zertifikat der U.S. Ergonomics. Die Handschuhe des Typs Microflex 73-847 verringern das Risiko von ernsthaften Verletzungen durch einen verstärkten Nassgriff, eine nachweisliche Reduzierung des beim Greifen benötigten muskulären Kraftaufwands und das Vermeiden schneller Ermüdungserscheinungen der Hände.
- Die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Material: | Neopren | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Normen und Zertifikate: | ASTM D6977 | Kategorie III | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 421:2010 | Anwendungen: | Wartung und Reinigung des Labors | Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Herstellung von medizinischen Geräten | Laborforschung und -entwicklung | Rohstoffaufbereitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, latex handschuhe grün, gummihandschuh, allzweckhandschuhe ansell |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 12,08* | € 17,30* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Box | € 5,95* | ab € 13,41* | € 18,81* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 16,74* | € 23,29* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Karton | € 6,95* | ab € 154,80* | € 201,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|