Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangshahn R 3/4", L = 94 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C9319-523200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     523200
EAN/GTIN:
     4007228523201
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Durchgangshahn
Heizungs Absperrventil

Durchgangshähne mit Absperrfunktion R 3/4", naturfarben, beidseitig Gewinde zum Anschließen an Behälter

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • druckbeständig bis 1,5 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • unbelüftet
  • mit blauem O-Ring aus LDPE
  • mit (Rohr-)Gewinde Außen-Ø d1=d4= R 3/4" 
  • l1 = 94 mm / l2=l3= 17 mm
  • h1 = 76 mm
  • Schlüsselweite sw = 27 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
94
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
528100
ab € 7,816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.