Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangshahn R 1/2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-528100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     528100
EAN/GTIN:
     4007228528107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Durchlaufhahn
Schlauch-Durchgangshahn
Schlauchhahn

Durchgangshähne mit Absperrfunktion R 1/2", naturfarben, beidseitig Gewinde zum Anschließen an Behälter

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • druckbeständig bis 0,4 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • unbelüftet
  • mit (Rohr-)Gewinde Außen-Ø d1=d4= R 1/2"
  • Mindestabnahmemenge 2.000 Stück!
Weitere Suchbegriffe: durchlaufhahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,836*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,8935*
€ 14,15327
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,3355*
€ 13,48925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,376*
€ 12,34744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,156*
€ 12,08564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,756*
€ 11,60964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,836*
€ 9,32484
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
523200
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.