| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-939000 Herst.-Nr.: 939000 EAN/GTIN: 4007228939002 |
| | |
|
| | |
| Messkannen 5 L, 2 Skalen, geschlossener Griff aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP), transparent - mit eingespritzter, transparenter Skalierung und mit zusätzlicher blau geprägter Skalierung
- mit geschlossenem Griff besonders stabil
- ergonomischer Griff und Auslaufnase für sicheres Handling
- bruchsicher und formstabil
- gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +100°C und Bisphenol A (BPA) frei
- für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
- auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- Durchmesser d=203 mm / Höhe h=257 mm
- Skalen (kleinste Teilung) : 100 ml
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 203 | Breite (mm): | 203 | Höhe (mm): | 257 | Volumen in L: | 5,00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, hünersdorff messbecher 5 l, gastro messbecher, griffinbecher 5000 ml |
| | |
| |