Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1600 x 800 x 752-952 mm | ACK3915.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1600 x 800 x 752-952 mm | ACK3915.3003
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1600 x 800 x 752-952 mm | ACK3915.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK3915.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK3915.3003
EAN/GTIN:
     4064577206117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch buche höhenverstellbar
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1600 x 800 x 752-952 mm | ACK3915.3003

Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Rubinrot RAL 3003, 1600 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine stufenlose Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung kg.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in .

Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1600 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III

Auf Anfrage auch als Reihentisch oder in Winkelkombinationen erhältlich!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
752-952
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
730-930
Serienname:
CANTOLAB Spezial
Tragkraft kg:
550
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,39*
€ 765,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,09*
€ 758,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,07*
€ 742,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,15*
€ 655,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8321.7035
ab € 375,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8311.7035
ab € 392,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8322.7035
ab € 379,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8312.7035
ab € 411,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8323.7035
ab € 393,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8313.7035
ab € 436,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8324.7035
ab € 401,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8314.7035
ab € 451,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8325.7035
ab € 423,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8315.7035
ab € 464,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8326.7035
ab € 433,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8316.7035
ab € 473,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4208
ab € 97,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.9006
ab € 165,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.9006
ab € 165,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.