Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Infostele
>
Artikel
Digitaler Kundenstopper DKST-LED43 mit Touchscreen, 43 in Display, Android 11, Weiss, 610 mm x 450 mm x 1.790 mm, TecMaschin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C993-223152
Hersteller:
TecMaschin
Herst.-Nr.:
223152
EAN/GTIN:
4066714012100
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
Der perfekte Blickfang Mit dem digitalen Kundenstopper Dkst-Led43 von TecMaschin können Sie ideal Werbung kundenwirksam darstellen. Darüber hinaus lassen sich Unternehmenspräsentationen, Produkte und Dienstleistungen und viele weitere Informationen über die digitale Anzeige abspielen. Die Werbestele ist optimal für die Nutzung in Showrooms, auf Messen, in der Gastronomie oder in Eingangsbereichen geeignet. Auch auf Sonderverkaufsflächen in Geschäften ist der leuchtende Blickfang mit den zwei integrierten Lautsprechern ein echter Hingucker. Die 1.790 mm hohe digitale Anzeigetafel ist mit ihren 74 mm besonders schmal und begeistert mit ihrem geringen Eigengewicht von nur 35 kg. Mit einer Bildschirmdiagonale von 43 in (9:16) und der Auflösung in 1.080 x 1.920 px gewinnen Sie die Aufmerksamkeit von Passanten und potentiellen Kunden. Hierfür sorgt auch das patentierte LED-Modul mit mehr als 6,7 Mio. darstellbaren Farben und einem Kontrast von 3000:1. Dank dem infrarot Touchscreen lässt sich der Kundenstopper besonders einfach bedienen. Besonders vielfältig Die Signage Stele ist nach der äußerst einfachen Montage sofort einsatzbereit. Da das System freistehend ist können Sie ganz nach Belieben den Standort im Innenbereich wählen und auch verschiedene Positionen ausprobieren. Über den USB-Anschluss und die mitgelieferte Fernbedienung können Sie mit dem benutzerfreundlichen und intuitiven Android 11-System ständig neue und wechselnde Inhalte direkt auf dem digitalen Kundenstopper steuern und das 24 Stunden 7 Tage die Woche. Hierbei werden alle gängigen Formate unterstützt, ganz gleich ob Video-, Audio- oder Bilddatei. Zudem können Sie Webseiten anzeigen lassen und Apps downloaden, da der digitale Kundenstopper über WiFi verfügt. Eine neuere Android-Version kann auf diesen Geräten nicht aufgespielt werden. Anwendungsbeispiele: Lebensmittelladen zur Information der Kunden Eingangsbereich von Büros oder Banken Showrooms zur Produktpräsentation Kantinen und Großküchen zur Präsentation der Menüs Weginformationen auf Messen
... >
Lager 993
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 993_topregal
Weitere Suchbegriffe:
Touchterminals
,
Dreiecksäule
,
Kundenstopper
,
Plakatständer
,
Posterständer
,
tecmaschin kundenstopper
,
dreiecksäule
,
infostele 43 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.609,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,50*
€ 2.054,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,47*
€ 2.049,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,84*
€ 1.996,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,31*
€ 1.959,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,32*
€ 1.915,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen