Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Outdoor Kundenstopper DAO-LCD43E, 43 in mit Batterie, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Digitaler Outdoor Kundenstopper DAO-LCD43E, 43 in mit Batterie, TecMaschin
Titelbild: Digitaler Outdoor Kundenstopper DAO-LCD43E, 43 in mit Batterie, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/209775_223202_DAO-LED43E_Seite-Gelenk.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/209776_223202_DAO-LED43E_Rueckseite-komplett.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/209785_223202_DAO-LED43E_Seite-Komplett.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/209780_223202_DAO-LED43E_Front.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/209779_223202_DAO-LED43E_perspektive.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/209783_223202_DAO-LED43E_VorderseiteDetail-unten.jpg
Digitaler Outdoor Kundenstopper DAO-LCD43E, 43 in mit Batterie, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     C993-223202
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     223202
EAN/GTIN:
     4066714012421
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Perfekt präsentiert - auch bei Wind und Wetter Mit dem digitalen Outdoor Kundenstopper Dao-Lcd43E von TecMaschin machen Sie ganz einfach auf Ihre Inhalte aufmerksam. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht es Ihnen bis zu 14 Stunden lang Werbung, Imagefilme, Präsentationen u.v.m. bei Wind und Wetter besonders wirksam darzustellen. Dank dem Android 11 System ist das Werbedisplay intuitiv zu bedienen und ist sofort einsatzbereit. Inhalte können ausgesprochen unkompliziert per USB-Stick oder das Internet auf den 8 GB ROM-Speicher übertragen werden. So haben Sie die Möglichkeit ständig neue und wechselnde Inhalte direkt auf dem Werbedisplay zu steuern und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Hierbei werden alle gängigen Formate unterstützt, ganz gleich ob Video-, Audio- oder Bilddatei. Zudem können Sie Webseiten anzeigen lassen und Apps downloaden, da der digitale Kundenstopper über WiFi verfügt. Mit einer großen Bildschirmdiagonale von 43 in (9:16) und der hohen Auflösung in 1.080 x 1.920 px (Full HD) gewinnen Sie die Aufmerksamkeit von Passanten und zukünftigen Kunden spielend leicht. Hierfür sorgt auch das patentierte und höchsteffiziente LED-Display mit mehr als 16,7 Mio. darstellbaren Farben und einem Kontrast von 4000:1. Der verbaute Sensor sorgt zudem dafür, dass die Helligkeit des Displays immer entsprechend des Lichteinfalls angepasst wird und Inahlte gut lesbar sind. Das 45 kg schwere Outdoorwerbedisplay mit den Maßen 586 mm x 172 mm x 1.235 mm kann, dank der montierten Rollen mit abschließbarer Feststellbremse, einfach transportiert werden. Der Kundenstopper ist in einem eleganten Schwarz gehalten und passt dadurch in jede Umgebung.
Weitere Suchbegriffe: dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.274,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.570,73*
€ 4.249,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.531,27*
€ 4.202,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.377,07*
€ 4.018,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.308,37*
€ 3.936,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.274,89*
€ 3.897,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.