| |
|
| Artikel-Nr.: C993-223502 Herst.-Nr.: 223502 EAN/GTIN: 4066714013749 |
| |
|
| | |
| Praktisch transportiert, schnell gestellt: Digitaler Aufsteller Das-Led43 Der formschöne Kundenstopper Das-Led43 von TecMaschin begeistert mit seinem geringen Gewicht von 22 kg und den kompakten Maßen von 603 mm x 655 mm x 1.647 mm. Diese Ausprägungen erlauben einen besonders einfachen Transport und das flexible Aufstellen des digitalen Anzeigegeräts an unterschiedlichen Orten. Der ergonomische Tragegriff an der Rückseite des Aufstellers vereinfacht hierbei das Anheben und Tragen. Zusätzlich kann der Standfuß einfach eingeklappt werden, was einen flachen und damit platzsparenden Transport möglich macht. Das moderne, geradlinige Design in Schwarz fügt sich in nahezu jede Umgebung ein und erlaubt es so Shops, Einkaufszentren, Messen, Kantinen und Produktionsstätten mit Informationen aller Art zu versorgen. So können auf der schlanken Anzeigetafel Menüs dargestellt, Bildershows abgespielt oder Videos gezeigt werden. Produktpräsentationen vor Kunden werden so ein echter Blickfang. Die hohe Auflösung von 1.080 x 1.920 px und die Bildschirmdiagonale von 43 in erlauben hochwertige Darstellungen im 9:16 Format. Konnektivität at its best Dank der diversen Anschlüsse und Kopplungsmöglichkeiten lassen sich Inhalte schnell und einfach auf den digitalen Kundenstopper Das-Led43 spielen. Mit seinem internen Speicher von 16 GB lassen sich darüber hinaus auch Daten direkt auf dem Gerät ablegen. Sollte diese Speichergröße zu gering sein können Inhalte über einen USB-Stick, welcher in einen der beiden USB-Ports gesteckt wird, abgespielt werden. Alternativ können Sie direkt aus der Cloud Bilder, Präsentationen und Videos abspielen. Dafür ist die Verbindung mit dem W-Lan schnell und unkompliziert eingerichtet. Da der digitale Aufsteller über ein Android 11-System verfügt lassen sich alle Apps installieren, welche auch auf einem handelsüblichen Smartphone funktionieren. So können SlideShow-, Präsentations-, und Video-Apps einfach aufgespielt und mit dem passenden Inhalt versehen werden. Ergänzt wird diese Ausstattung mit Lautsprechern, sodass Tonaufnahmen, wie auch Musik einfach wiedergegeben werden können. Damit bietet Ihnen der digitale Werbeaufsteller Das-Led43 eine besonders große Flexibilität in Sachen Mediengestaltung. Eine neuere Android-Version kann auf diesen Geräten nicht aufgespielt werden. Überzeugen Sie sich selbst von dem praktischen und formschönen Das-Led43 von TecMaschin. |
| | |
| | | |
| | | |
| |