Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Abfalleimer Stabiler Edelstahlinnenbehälter für Slim Jim® 15-Liter-Step-On-Behälter mit Pedal an der Vorderseite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CDDND-1900669
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
1900669
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Dieser Slim Jim®-Innenbehälter von Rubbermaid Commercial ist für den Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter mit Pedal an der Vorderseite (separat erhältlich). Hergestellt aus strapazierfähigem, durchstoßfestem Kunststoff, zeichnet sich dieser Innenbehälter durch seinen Abfallsackhalter und seine weichen Konturen aus, die eine einfache Reinigung ermöglichen.
Der Slim Jim®-Innenbehälter für den Step-On-Tretabfallbehälter ermöglicht eine schnelle und einfache Müllentsorgung und hält Ihren Abfallbehälter sauber.
Der Abfallsackhalter fixiert Abfallbeutel
Strapazierfähige Stahlkonstruktion für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Volumen:
15 l
... >
Abfallentsorgung
>
Step-On Tretabfallbehälter
>
Slim Jim® Step-On Stabiler Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Innenbehälter
,
Inneneimer
,
Inneneinsatz
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
treteimer edelstahl 15 l
,
innenbehälter edelstahl
,
inneneimer
,
Abfalleimer
,
Behälter
,
Mülleimer
,
Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 16 l, Edelstahl, Pedal vorne, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
1901982
ab € 94,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen