Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfallbehälter-Rollwagen BRUTE®, leiser Transportroller, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG264043BLA
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG264043BLA
EAN/GTIN:
10086876173205
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Standard-Abfalleimer
Der BRUTE®-Transportroller von Rubbermaid Commercial bietet beim Einsammeln und Transportieren schwerer Lasten ein Höchstmaß an Mobilität und Manövrierbarkeit.
Für BRUTE®-Behälter mit 77-, 121-, 167- und 208-Liter-Fassungsvermögen
Anbringung von Abfallbehältern mit einfacher Dreh-Verriegelung
Speziell für Krankenhäuser, Pflegeheime, Büros und Schulen entwickelt
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
... >
Abfallentsorgung
>
BRUTE® Zubehör
>
BRUTE® Transportroller
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
standard-mülleimer rund schwarz
,
standard abfalleimer
,
standard-mülleimer schwarz
,
Abfallbehälter-Rollwagen
,
Mülltonnenwagen
,
Brute-Rollwagen
,
Transportroller
,
Abfalleimer
,
Radkarren
,
Mülleimer
,
Behälter
,
Eimer
,
Abfallbehälter für Innenbereiche
,
Abfallbehälter für Außenbereiche
,
Abfallcontainer
,
Rollbehälter
,
Runde Behälter
,
Abfallbehälter
,
Abfall
,
Abfallmanagement
,
Abfallkörbe
,
Behälter auf Rollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 76 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,72*
Zubehör
Brute-Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 38 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen