Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Brute-Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 38 l, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG261000GRAY
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG261000GRAY
EAN/GTIN:
10086876012474
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen.
Die BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besitzen innovative Luftkanäle, die das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % erleichtert. Dies steigert die Produktivität mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die firmeneigene Bauweise aus hochwertigsten Materialien mit UV-Blocker sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
Durch die Luftkanäle strömt Luft in den Mülleimer, so dass Müllbeutel bis zu 50 % leichter herausgehoben werden können
An den integrierten Klemmen lässt sich der Müllsack mühelos befestigen und effizient austauschen, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet.
An den integrierten Klemmen lassen sich Säcke mühelos befestigen und austauschen, da keine Knoten zu lösen sind
Die verstärkte Basis wurde speziell für das Schleppen über raue Oberflächen konzipiert und erhöht die Lebensdauer sowie die allgemeine Robustheit auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen.
Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine bessere Ergonomie, weniger Belastung und eine höhere Effizienz beim Leeren der Container.
Die im Rand integrierten Rippen machen den Container stabiler und bruchfest.
Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum
Erhältlich in grau, blau, weiß, rot, gelb, grün und schwarz, um die Compliance-, Recycling- und Sortieranforderungen zu erfüllen.
Erhältlich für 38-, 76-, 121-, 167- und 208-Liter-Größen
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
38 l
... >
Abfallentsorgung
>
BRUTE®-Behälter
>
BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Kunststofftonne
,
Mehrzweck-Behälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Vielzweckbehälter
,
Rechteck-Behälter
,
Rechteckbehälter
,
Rund-Behälter
,
Rundbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stapelbehälter
,
mehrzweck-behälter grau
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
wertstoffsammler 37 liter
,
Brute-Abfalleimer
,
38-Liter-Abfalleimer
,
Grauer Abfalleimer
,
Mülleimer
,
Plastikabfalleimer
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfüllschaufel 1.390 ml, HD-PE
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Zubehör
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Hünersdorff
920600
ab € 1,02*
Zubehör
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
Zubehör
Abfüllschaufel 725 ml, HD-PE
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Abfallbehälter-Rollwagen BRUTE®, leiser Transportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 81,29*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE® Deckel, 38 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 8,07*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 121 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,85*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 208 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,33*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 76 l, weiß
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,51*
Zubehör
Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 167 l, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,55*
Zubehör
Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 76 l, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,33*
Zubehör
Brute-Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 38 l, weiß
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,12*
Zubehör
Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,68*
Zubehör
Tonnentransportroller Universeller Tonnentransportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 125,84*
Zubehör
Wilesco 4279310 Messlöffel Aluminium
Wilesco
4279310
ab € 5,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen