Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rundbehälter
>
Untergestell Rundbehälter
>
Artikel
Tonnentransportroller Universeller Tonnentransportroller, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG265000BLA
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG265000BLA
EAN/GTIN:
10086876016496
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Fahrgestell für Tonnen
Tonnenfahrgestell
Fahrgestell Rundbehälter
Der universelle Tonnentransportroller von Rubbermaid Commercial transportiert in Ihrem Betrieb schnell und einfach Abfallbehälter bis zu einem Gewicht von 227 kg.
Der universelle Tonnentransportroller von Rubbermaid Commercial transportiert in Ihrem Betrieb schnell und einfach Abfallbehälter bis zu einem Gewicht von 227 kg. Dieser leicht zu manövrierende Rollwagen sorgt für eine effizientere Abfallsammlung, spart Zeit und reduziert die Belastung der Mitarbeiter durch schwere Lasten. Er transportiert Kunststoffbehälter sowie 208-Liter-Tonnen.
Durch die qualitativ hochwertige Bauweise aus Kunststoff rostet, splittert und verbeult nichts.
Für eine effizientere Abfallsammlung, mehr Zeitersparnis und eine geringere Belastung der Mitarbeiter.
Transportiert 208-Liter-Tonnen oder Kunststoffbehälter.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
... >
Abfallentsorgung
>
BRUTE® Zubehör
>
BRUTE® Transportroller
Weitere Suchbegriffe:
Fahrwagen Rundbehälter
,
Rundbehälterfahrgestell
,
Rundbehälterfahrwagen
,
Rundbehälteruntergestell
,
Untergestell Rundbehälter
,
fahrgestell für tonnen
,
Tonnentransportroller
,
208-Liter-Tonnentransportroller
,
Laufkatze
,
Fasshandling-Ausrüstung
,
Fasstransportwagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 125,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter-Rollwagen BRUTE® Transportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,74*
Ähnlich
Abfallbehälter-Rollwagen BRUTE®, leiser Transportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 81,29*
Ähnlich
Tandem-Transportroller BRUTE® Tandem-Transportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 185,68*
Ähnlich
Transportroller 4-eckiger BRUTE®-Transportroller für 4-eckige BRUTE®-Behälter
Rubbermaid Commercial Products
FG353000BLA
ab € 61,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen