Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Behälter Marshal® Classic-Behälter, 57 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG816088BEIG
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG816088BEIG
EAN/GTIN:
00086876157017
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Marshal®-Classic-Abfalleimer von Rubbermaid Commercial mit Fixierbändern verfügen über einen gewölbten und texturierten Aufsatz.
Der Marshal®-Classic-Abfallbehälter von Rubbermaid Commercial ist langlebig und für eine Vielzahl von Innen- oder geschützten Außenbereichen geeignet. Die Texturoberfläche kaschiert Kratzer, und der UV-Stabilisator des Abfalleimers schützt vor Verfärbungen und Verblassen. Diese Rubbermaid-Mülleimer besitzen Haltevorrichtungen für Einwegbeutel. Das Produkt entspricht dem „Americans with Disabilities Act of 2010“ und ist FM-zertifiziert als Behälter für brennbare Abfälle.
Gewerbliche Abfalleimer aus Fiberglas
Fixierbänder sichern und kaschieren die Beutel
Gemäß ADA 2010 Standards
Abmessungen 39 cm x 92 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff
Volumen:
57 l
... >
Dekorativer Abfallbehälter
>
Kunststoff- und Spezialbehälter
>
Marshal® Classic Behälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
außenabfallbehälter kunststoff
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfalltonne beige
,
Behälter
,
Eimer
,
Feuerfeste Behälter
,
Feuerfeste Produkte
,
Abfallbehälter für Außenbereiche
,
Abfallcontainer
,
Runde Behälter
,
Abfalleimer
,
Abfallbehälter
,
Müll
,
Abfall
,
Marshall
,
Mülleimer
,
Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 180,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oben offener Abfalleimer Atrium-Behälter, offener Deckel, 132 L, satin. Aluminium
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.184,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen