Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor BPS 600 W Pinselbürste 12 x 6 mm 0,3 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-358350
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358350
EAN/GTIN:
     4014855433681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste st d12mm
pinselbürste
Klingspor BPS 600 W Pinselbürste 12 x 6 mm 0,3 Stahl
Vorteile: Zur Feinbearbeitung und zum Entfernen von leichten Graten in Rohren oder Bohrungen - Gut geeignet zur Bearbeitung und Reinigung von Formen und Druckgussteilen - Sehr weiches und anpassungsfähiges Werkzeug
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pinselkopf
Bürstendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Bohrmaschinen:
Ja
Max. Drehzahl:
20000 1/min
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste d12mm, Bürste, Dekarbonisierbürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Drahtbürste für Elektrowerkzeuge, Drahtbürste für Winkelschleifer, Endbürste, Flächenbürste, Holzstrukturierbürste, Kegelbürste, Maschinenbürste, Pinselbürste mit Schaft, Reinigungswerkzeug, Rotierende Bürste, Rotierende Drahtbürste, Rundbürste, Rundbürste (Schleifborste), Rundbürste (gerader Draht), Rundbürste (gewellter Draht), Rundbürste (gezopfter Draht), Schaft-Rundbürste, Schaftbürste, Schaftrundbürste, Scheibenbürste, Schleifbürste, Schleifmittelrundbürste, SiC-Rundbürste, Stahlbürste, Stahldrahtbürste, Strukturierbürste, Topfbürste, Topfbürste (gewellt), Topfbürste (gezopft), Topfbürste mit Schaft, Werkbankschleiferbürste, Werkzeugbürste, Werkzeugrundbürste, Winkelschleiferbürste, Zopfrundbürste, Zopftopfbürste, Pinselbürste mit Schaft, gewellter Draht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,43*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 69,1401*
€ 86,2401*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 69,3102*
€ 89,3202*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 100,5501*
€ 124,0101*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 124,3701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.